ABB - ARM. SR2, 500X400X250, PUE.OPACA,RAL7035

Asea Brown Boveri, S.A. (Abb - Niessen)
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

SRN5425K

Ref.Sonepar

1162612

EAN

8015646753335

System pro E comfort es la serie de cajas de distribución de ABB donde la versatilidad y el rendimiento se combinan con un diseño elegante. Diseñadas para reducir el tiempo de cableado, permiten integrar totalmente distintos tipos de dispositivos de perfil DIN o instalarse en una placa de montaje con paneles frontales ciegos. Principales ventajas: amplia variedad de tamaños (desde dos a 72 módulos para ofrecer una gama completa), diferentes versiones hechas a medida para satisfacer todos los requisitos medioambientales, decorativos y normativos, y amplio espacio interior. La puerta se abre 180° para facilitar el acceso, y está disponible en dos colores para cada tamaño. Está disponible en color RAL 7035 gris y RAL 9016 blanco. La puerta puede estar disponible en un color que haga juego con la caja o en azul transparente. Clase de protección: II. Grado de protección IP: IP41 e IP65. Corriente nominal: de 63 A hasta 125 A. La referencia SRN5425K concretamente, se trata de un/a cajas vacías. Sus características son: Tipo de montaje: Montado superficial (escayola), Clase de protección: I, Tratamiento de superficie: Con revestimiento en polvo, Tipo de cubierta: Puerta, Material de la carcasa: Acero, Resistencia al impacto (IK): IK10, Tipo de puerta: Único, Grado de protección (IP): IP65, Grado de protección (NEMA): 3R, Anchura: 500mm, Altura: 700mm, Profundidad: 250mm, Número RAL: 7035, Con placa de montaje, Profundidad de instalación: 182mm Fabricado en Italia (IT)

Un producto de ABB

Descubra la serie ABB