ABB - Armario A25 IP44 800x550x215mm (5RU) puerta metálica
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Método de montaje - Montado superficial (escayola)
Tipo de cubierta - Puerta
Modelo de portada - Con muesca
Tipo de puerta - Único
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
52 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
2CPX052021R9999
Ref.Sonepar
809076
EAN
4011617520214
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Método de montaje:
Montado superficial (escayola)
Tipo de cubierta:
Puerta
Modelo de portada:
Con muesca
Tipo de puerta:
Único
Cubierta/puerta transparente:
no
Con cierre:
sí
Intensidad nominal (In):
250 A
Altura:
800 mm
Anchura:
550 mm
Profundidad:
215 mm
Profundidad constructiva:
190 mm
Profundidad interna:
207 mm
Gabinete de espesor de placa:
0.9 mm
Placa espesor puerta/cubierta:
0.9 mm
Color:
Blanco
Número RAL:
9016
Número de módulos:
120
Número de filas:
5
Anchura en módulos:
24
Número de aperturas para placas de brida:
2
Extensión posible:
sí
Número de entradas de conductos:
102
Material de la carcasa:
Acero/plástico
Clase de calidad del material de la carcasa:
Otros
Tratamiento de superficie:
Con revestimiento en polvo
Tipo de recubrimiento:
Otros
Con placa de fijación:
no
Apto para uso en exteriores:
no
Compatible para la protección contra descargas eléctricas:
sí
Grado de protección (IP):
IP44
Clase de protección:
II
Fuerza del impacto:
IK07
Integridad de circuitos:
Ninguno
Cubierta con liberador de sobrepresión:
no
Un producto de ABB
Descubra la serie ABB


