ABB - Armario A39 IP44 1400x800x215mm (9RU) puerta metálica - 2CPX052042R9999
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Método de montaje - Montado en superficie/montado en ranura/montado parcialmente en ranura
Material - Acero
Profundidad constructiva - 190.1 mm
Grado de protección (IP) - IP44
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
199 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
2CPX052042R9999
Ref.Sonepar
935008
EAN
4011617520429
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Método de montaje:
Montado en superficie/montado en ranura/montado parcialmente en ranura
Material:
Acero
Profundidad constructiva:
190.1 mm
Grado de protección (IP):
IP44
Grado de protección (NEMA):
Otros
Altura:
1400 mm
Anchura:
800 mm
Profundidad:
215 mm
Con carril de montaje:
no
Con tapa con bisagras:
no
Un producto de ABB
Descubra la serie ABB


