ABB - Armario con puerta ciega 1800x800x600mm gris claro RAL 7035 - ES1886K
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Anchura - 810 mm
Altura - 1911.5 mm
Profundidad - 840 mm
Material - Acero
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
724 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
ES1886K
Ref.Sonepar
640359
EAN
8015646740335
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Anchura:
810 mm
Altura:
1911.5 mm
Profundidad:
840 mm
Material:
Acero
Calidad de material:
Otros
Tipo de superficie:
Otros
Color:
Gris
Número RAL:
7035
Separado:
no
Pared móvil sobresuelo:
sí
Montaje en pared:
no
Modelo de esquina:
no
Montaje intermedio:
no
Puede acoplarse:
no
Con placa de fijación:
no
Placa de montaje de profundidad ajustable:
sí
Integrado en pared:
no
Sujeción del poste:
no
Con puerta:
no
Número de puertas:
1
Con puerta vidriada:
no
Con puerta de ventilación:
no
Con puerta trasera:
no
Número de bloqueos:
1
Con cubierta / tapa:
no
Cobertura transparente:
no
Apto para montaje métrico:
sí
Apropiado para instalaciones en el exterior:
no
Cubierta inclinada:
no
Número de orificios conectores:
0
Pre impresión:
no
Versión EMC:
no
Fuerza del impacto:
IK10
Grado de protección (IP):
IP65
Grado de protección (NEMA):
12
Disipación térmica (Delta T = 20 K) acorde a IEC/TR 60890:
0 W
Carga máxima admisible de la envolvente acorde a IEC 62208:
0 N
Carga máxima admisible de las puertas acorde a IEC 62208:
0 N
Carga máxima admisible de la placa de montaje acorde a IEC 62208:
0 N


