ABB - Armario con puerta ciega + placa trasera 300x200x150mm gris claro RAL 7035
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Método de montaje - Montado superficial (escayola)
Tipo de cubierta - Puerta
Modelo de portada - Ninguno
Tipo de puerta - Único
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
12 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
SRN3215K
Ref.Sonepar
145838
EAN
8015646753151
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Método de montaje:
Montado superficial (escayola)
Tipo de cubierta:
Puerta
Modelo de portada:
Ninguno
Tipo de puerta:
Único
Cubierta/puerta transparente:
no
Con cierre:
sí
Altura:
300 mm
Anchura:
200 mm
Profundidad:
150 mm
Profundidad constructiva:
82 mm
Profundidad interna:
133.5 mm
Gabinete de espesor de placa:
1.2 mm
Placa espesor puerta/cubierta:
1.2 mm
Número RAL:
7035
Extensión posible:
no
Material de la carcasa:
Acero
Tratamiento de superficie:
Con revestimiento en polvo
Con placa de fijación:
sí
Apto para uso en exteriores:
no
Grado de protección (IP):
IP65
Clase de protección:
I
Fuerza del impacto:
IK10
Un producto de ABB
Descubra la serie ABB


