ABB - Armario de distribución GEMINI IP66 con puerta opaca tamaño 2 gris claro RAL 7035
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Puerta de seguridad
Versión de puerta de vidrio - no
Versión de puerta para desconectar interbloqueo de interruptor - no
Anchura - 375 mm
Altura - 450 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1SL0202A00
Ref.Sonepar
92906
EAN
8000126219814
Modelo:
Puerta de seguridad
Versión de puerta de vidrio:
no
Versión de puerta para desconectar interbloqueo de interruptor:
no
Anchura:
375 mm
Altura:
450 mm
Profundidad:
230 mm
Versión EMC:
no
Material:
Plástico
Tipo de superficie:
Sin tratamiento
Color:
Gris
Grado de protección (IP):
IP66
Grado de protección (NEMA):
4X
Un producto de ABB
Descubra la serie ABB


