Fin de vida

ABB - Armario empotrado U52R4 con 96 módulos (150 mm) puerta metálica

Asea Brown Boveri, S.A. (Abb - Niessen)
CopiarCopiar
ABB - Armario empotrado U52R4 con 96 módulos (150 mm) puerta metálica

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

2CPX071712R9999

Ref.Sonepar

458973

EAN

4011617717126

Tablero de distribución compacto U52R4, gabinete parcialmente ensamblado para uso interno, con marco de puerta y puerta cerrados, clase de protección II, en combinación con juego de puesta a tierra (accesorio) podemos lograr la clase de protección 1, IP31, EN 61439-1, EN 61439-3. Voltaje de operación nominal 400V CA 50/60 Hz, corriente nominal 125 A, con recubrimiento en polvo, en RAL 9016, caja de chapa de acero, puerta de una hoja, puerta de puerta de chapa de acero, en RAL 9016, con cierre estándar.

Un producto de ABB

Descubra la serie ABB