Fin de vida

ABB - Armario empotrado U63R5 con 180 módulos (150mm) puerta metálica

Asea Brown Boveri, S.A. (Abb - Niessen)
CopiarCopiar
ABB - Armario empotrado U63R5 con 180 módulos (150mm) puerta metálica

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

2CPX071717R9999

Ref.Sonepar

582023

EAN

4011617717171

Tablero de distribución compacto U63R5, gabinete parcialmente ensamblado para uso interno, con marco de puerta y puerta cerrados, clase de protección II, en combinación con juego de puesta a tierra (accesorio) podemos lograr la clase de protección 1, IP31, EN 61439-1, EN 61439-3. Voltaje de funcionamiento nominal 400V CA 50/60 Hz, corriente nominal 125 A, con recubrimiento en polvo, en RAL 9016, caja de chapa de acero, puerta doble, puerta de chapa acero, en RAL 9016, con cierre estándar.

Un producto de ABB

Descubra la serie ABB