ABB - Armario empotrado U72R6 con 144 módulos (150mm) puerta metálica - 2CPX071718R9999
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Método de montaje - Montado empotrado (escayola)
Número de filas - 6
Anchura en módulos - 24
Tipo de cubierta - Puerta
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
169 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
2CPX071718R9999
Ref.Sonepar
458975
EAN
4011617717188
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Método de montaje:
Montado empotrado (escayola)
Número de filas:
6
Anchura en módulos:
24
Tipo de cubierta:
Puerta
Modelo de portada:
Cerrado
Cubierta/puerta transparente:
no
Puerta con señal de paso:
no
Con cierre:
sí
Tipo de cierre:
Otros
Material de la carcasa:
Acero
Profundidad constructiva:
120 mm
Altura integrada:
1134 mm
Anchura integrada:
560 mm
Profundidad interna:
106 mm
Bloque de puerta a tierra:
sí
Bloque de conexión de neutro:
sí
carril DIN:
sí
Con placa de fijación:
no
Extensión posible:
sí
Color:
Blanco
Versión EMC:
no
Número RAL:
9016
Grado de protección (IP):
IP31
Altura:
1134 mm
Anchura:
560 mm
Profundidad:
120 mm
Un producto de ABB
Descubra la serie ABB


