ABB - Armario empotrado UK660N4 IP30 con 36 módulos puerta metálica - 2CPX031373R9999
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Método de montaje - Montaje empotrado/pared hueca
Número de filas - 5
Número de orificios para enchufes - 0
Anchura en módulos - 12
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
61 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
2CPX031373R9999
Ref.Sonepar
458922
EAN
4011617313731
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Método de montaje:
Montaje empotrado/pared hueca
Número de filas:
5
Número de orificios para enchufes:
0
Anchura en módulos:
12
Tipo de cubierta:
Puerta
Modelo de portada:
Cerrado
Tipo de puerta:
Único
Cubierta/puerta transparente:
no
Puerta con señal de paso:
no
Con cierre:
sí
Tipo de cierre:
Pulsador
Material de la carcasa:
Plástico
Profundidad constructiva:
88 mm
Altura integrada:
825 mm
Anchura integrada:
337 mm
Profundidad interna:
81 mm
Bloque de puerta a tierra:
sí
Con deslizador de desconexión N:
no
Bloque de conexión de neutro:
sí
carril DIN:
sí
Con placa de fijación:
no
Extensión posible:
sí
Sellable:
no
Color:
Blanco
Versión EMC:
no
Número RAL:
9016
Grado de protección (IP):
IP30
Altura:
872 mm
Anchura:
384 mm
Profundidad:
97 mm


