ABB - Armario fondo + laterales SpEeL 400x1800mm - 1SZE430800B0070
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Apto como panel lateral - sí
Apto como panel trasero - sí
Separación modular - 384 mm
Anchura del edificio para armario integrado - 384 mm
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
115 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
1SZE430800B0070
Ref.Sonepar
973595
EAN
5411815219078
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Apto como panel lateral:
sí
Apto como panel trasero:
sí
Separación modular:
384 mm
Anchura del edificio para armario integrado:
384 mm
Profundidad del edificio para armario integrado:
250 mm
Anchura:
384 mm
Altura:
1849 mm
Material:
Acero
Tipo de superficie:
Con revestimiento en polvo
Color:
Gris
Número RAL:
7035
Con entrada de cable:
no
Número de unidades de altura:
0
Con cierre:
no
Un producto de ABB
Descubra la serie ABB


