ABB - ARMARIO GEMINI, IP66 SIN PUERTA, TAM. 5 - 1SL0225A00
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Método de montaje - Montado superficial (escayola)
Tipo de cubierta - Ninguno
Modelo de portada - Ninguno
Tipo de puerta - Ninguno
Cubierta/puerta transparente - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1SL0225A00
Ref.Sonepar
1020588
EAN
8000126220261
Método de montaje:
Montado superficial (escayola)
Tipo de cubierta:
Ninguno
Modelo de portada:
Ninguno
Tipo de puerta:
Ninguno
Cubierta/puerta transparente:
no
Con cierre:
no
Intensidad nominal (In):
100 A
Altura:
855 mm
Anchura:
585 mm
Profundidad:
360 mm
Profundidad constructiva:
330 mm
Profundidad interna:
330 mm
Gabinete de espesor de placa:
5 mm
Placa espesor puerta/cubierta:
3 mm
Color:
Gris
Número RAL:
7035
Número de módulos:
24
Número de filas:
5
Anchura en módulos:
120
Número de aperturas para placas de brida:
0
Extensión posible:
no
Número de entradas de conductos:
0
Material de la carcasa:
Plástico
Clase de calidad del material de la carcasa:
Otros
Tratamiento de superficie:
Sin tratamiento
Tipo de recubrimiento:
Otros
Con placa de fijación:
no
Apto para uso en exteriores:
no
Compatible para la protección contra descargas eléctricas:
sí
Grado de protección (IP):
IP66
Grado de protección (NEMA):
4X
Clase de protección:
I
Fuerza del impacto:
IK10
Integridad de circuitos:
Ninguno
Cubierta con liberador de sobrepresión:
no
Un producto de ABB
Descubra la serie ABB


