ABB - Armario superficie CA26RT 120 módulos 150mm puerta trasera - 2CPX052254R9999
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Método de montaje - Montado superficial (escayola)
Número de filas - 5
Número de orificios para enchufes - 0
Anchura en módulos - 24
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
138 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
2CPX052254R9999
Ref.Sonepar
966688
EAN
4011617522546
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Método de montaje:
Montado superficial (escayola)
Número de filas:
5
Número de orificios para enchufes:
0
Anchura en módulos:
24
Tipo de cubierta:
Puerta
Modelo de portada:
Cerrado
Tipo de puerta:
Único
Cubierta/puerta transparente:
sí
Puerta con señal de paso:
no
Con cierre:
sí
Tipo de cierre:
Otros
Material de la carcasa:
Acero
Profundidad constructiva:
0 mm
Altura integrada:
0 mm
Anchura integrada:
0 mm
Profundidad interna:
152 mm
Bloque de puerta a tierra:
sí
Con deslizador de desconexión N:
no
Bloque de conexión de neutro:
sí
carril DIN:
sí
Con placa de fijación:
no
Extensión posible:
sí
Sellable:
no
Color:
Blanco
Versión EMC:
no
Número RAL:
9016
Grado de protección (IP):
IP44
Altura:
950 mm
Anchura:
550 mm
Profundidad:
160 mm
Un producto de ABB
Descubra la serie ABB


