ABB - Arrancador directo en línea cerrado DRAF09-14P 250-500V AC/DC con contactores AF
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Número de posiciones de comando - 2
Tipo de construcción del alojamiento - Receptáculo de montaje en superficie
Material de la carcasa - Plástico
Clase de calidad del material de la carcasa - ABS
Diámetro de aberturas - 20 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1SBK134037R1400
Ref.Sonepar
973401
EAN
3471522144843
Número de posiciones de comando:
2
Tipo de construcción del alojamiento:
Receptáculo de montaje en superficie
Material de la carcasa:
Plástico
Clase de calidad del material de la carcasa:
ABS
Diámetro de aberturas:
20 mm
Cubierta de receptáculo, color:
Otros
Grado de protección (IP):
IP66
Grado de protección (NEMA):
4X
Anchura:
107 mm
Altura:
230 mm
Profundidad:
131 mm
Un producto de ABB
Descubra la serie ABB


