ABB - Arrancador suave PSR12-600-81 para voltaje principal máximo de 600V voltaje de suministro de control de 24V AC/CC - 1SFA896106R1100

Asea Brown Boveri, S.A. (Abb - Niessen)
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Intensidad de funcionamiento nominal Ie a 40 °C Tu - 12 A

  • Tensión de funcionamiento nominal Ue - 208...600 V

  • Motor trifásico de potencia nominal, interruptor estándar a 230 V - 3 kW

  • Motor trifásico de potencia nominal, interruptor estándar a 400 V - 5.5 kW

  • Motor trifásico de potencia nominal, interruptor de tres vías a 230 V - 3 kW

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1SFA896106R1100

Ref.Sonepar

589458

EAN

7320500477175

Intensidad de funcionamiento nominal Ie a 40 °C Tu:

12 A

Tensión de funcionamiento nominal Ue:

208...600 V

Motor trifásico de potencia nominal, interruptor estándar a 230 V:

3 kW

Motor trifásico de potencia nominal, interruptor estándar a 400 V:

5.5 kW

Motor trifásico de potencia nominal, interruptor de tres vías a 230 V:

3 kW

Motor trifásico de potencia nominal, interruptor de tres vías a 400 V:

5.5 kW

Función:

Dirección única

Bypass interno:

sí

Con visualizador:

no

Control de par:

no

Temp. nominal del entorno sin disminución de potencia por causas ajenas al mecan:

40 °C

Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ:

24...24 V

Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ:

24...24 V

Tensión de alimentación nominal Us en CC:

24...24 V

Tipo de tensión para la activación:

CA/CC

Protección del motor contra sobrecargas integrada:

no

Clase de liberación:

Regulable

Grado de protección (IP):

IP20

Grado de protección (NEMA):

1

Los arrancadores suaves de ABB aumentan la vida útil del motor, ya que lo protege contra el estrés eléctrico. Para ello, le permiten optimizar las corrientes de arranque que con métodos de arranque convencionales ejercen mucho estrés sobre el motor. Aprender a utilizarlos y su funcionamiento es sencillo, por lo que ahorrará tiempo de ensamblaje y de puesta en marcha. Con todo lo que necesita en una sola unidad, desde el contactor de derivación a la protección contra sobrecargas, un solo arrancador suave constituye una solución de arranque compacta y completa. Además, con muchas funciones específicas para aplicaciones, los arrancadores suaves de ABB pueden ayudar a incrementar la productividad. Los arrancadores suaves de ABB cubren cualquier aplicación de motores de 3 A to 2160 A. La referencia 1SFA896106R1100 concretamente, se trata de un/a arrancador progresivo. Sus características son: Corriente de funcionamiento nominal Ie a 40 ºC Tu: 12A, Tensión de funcionamiento nominal Ue: 208 - 600 V, Potencia nominal motor trifásico, circuito estándar de 230 V: 3kW, Potencia nominal motor trifásico, circuito estándar d 400 V: 5,5kW, Función: Una dirección de rotación, Puenteado interno, Temperatura ambiente nominal sin reducción de potencia: 40°C, Tensión de alimentación de control nominal Us a CA 50HZ: 24V, Tensión de alimentación de control nominal Us a CA 60HZ: 24V, Tensión de alimentación de control nominal Us en CC: 24V, Tipo de tensión de accionamiento: CA/CC.

Un producto de ABB

Descubra la serie ABB