ABB - AS13 Tapa ranurada paso 125 mm,H450xA250 - 2CPX062806R9999
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Altura - 450 mm
Anchura - 250 mm
Profundidad - 26.5 mm
Número de filas - 3
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
3 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
2CPX062806R9999
Ref.Sonepar
976945
EAN
4011617628064
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Altura:
450 mm
Anchura:
250 mm
Profundidad:
26.5 mm
Número de filas:
3
Material:
Plástico
Punto de inflexión:
no
Bloqueo rápido:
sí
Grado de protección (IP):
IP2XC
Color:
Gris
Transparente:
no
Un producto de ABB
Descubra la serie ABB


