ABB - AS214 TAPA RANURADA PASO 150MM,H600XA250 - 2CPX062836R9999
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Altura - 600 mm
Anchura - 250 mm
Profundidad - 26.5 mm
Número de filas - 4
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
4 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
2CPX062836R9999
Ref.Sonepar
1149672
EAN
4011617628361
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Altura:
600 mm
Anchura:
250 mm
Profundidad:
26.5 mm
Número de filas:
4
Material:
Plástico
Punto de inflexión:
no
Bloqueo rápido:
sí
Grado de protección (IP):
IP2XC
Color:
Gris
Transparente:
no
Un producto de ABB
Descubra la serie ABB


