ABB - AS24 Tapa ranurada paso 125 mm,H600xA500 - 2CPX062818R9999
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Altura - 600 mm
Anchura - 500 mm
Profundidad - 26.5 mm
Número de filas - 4
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
11 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
2CPX062818R9999
Ref.Sonepar
1232722
EAN
4011617628187
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Altura:
600 mm
Anchura:
500 mm
Profundidad:
26.5 mm
Número de filas:
4
Material:
Plástico
Punto de inflexión:
no
Bloqueo rápido:
sí
Grado de protección (IP):
IP2XC
Color:
Gris
Transparente:
no


