ABB - AST25/15Q - 2CDL200000R2515

Asea Brown Boveri, S.A. (Abb - Niessen)
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Anchura de pletina - 17...17 mm

  • Apto para - Otros

  • Sección transversal máxima del conductor - 25 mm²

  • Intensidad de funcionamiento máxima Ie - 80 A

  • Compatible para conexión conductor redondo - sí

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

2CDL200000R2515

Ref.Sonepar

1139588

EAN

4016779656474

Anchura de pletina:

17...17 mm

Apto para:

Otros

Sección transversal máxima del conductor:

25 mm²

Intensidad de funcionamiento máxima Ie:

80 A

Compatible para conexión conductor redondo:

sí

Compatible para conexión conductor en sección:

no

Compatible para conexión conductor de banda:

no

Cada día los profesionales se enfrentan al reto de ofrecer la mejor solución para la protección de las personas e instalaciones eléctricas en los sectores residencial, terciario e industrial. También necesitan poder proporcionar soluciones inteligentes para el control y monitorización del consumo eléctrico, así como obtener la máxima eficiencia energética. Con la gama de dispositivos modulares System pro M Compact, podrá encontrar una gama completa de productos de la máxima calidad, tales como interruptores automáticos, interruptores diferenciales, protectores contra sobretensiones, dispositivos de control, de medición y todo tipo de accesorios. La referencia 2CDL200000R2515 está relacionada con Interruptores de baja tensión, tratándose de un/una Terminal de barra colectora. Sus características técnicas son: Anchura de las barras colectoras: 17 mm. Adecuado para: Otros. Adecuado para la conexión de conductor redondo. Corriente de funcionamiento nominal máx.: 80 A.

Un producto de ABB

Descubra la serie ABB