ABB - AT72R6 ARM.SUPERF.144MÓD.(150MM)PTA.MET.

Asea Brown Boveri, S.A. (Abb - Niessen)
CopiarCopiar
ABB - AT72R6 ARM.SUPERF.144MÓD.(150MM)PTA.MET.

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

2CPX071691R9999

Ref.Sonepar

458968

EAN

4011617716914

Tablero de distribución compacto AT72R6, gabinete parcialmente ensamblado para uso interno, con puerta, clase de protección II, en combinación con juego de puesta a tierra (accesorio) podemos lograr la clase de protección 1, IP43, estándares aplicables : EN 61439-1, EN 61439-3. Voltaje de funcionamiento nominal 400 V CA 50/60 Hz, corriente nominal 125 A, con recubrimiento en polvo, en RAL 9016, envolvente de chapa de acero, puerta de una hoja, puerta de chapa de acero, en RAL 9016, con cierre estándar.

Un producto de ABB

Descubra la serie ABB