ABB - AU.S203C-C16 3 16A C 6KA 2CDS253280R0164 - 2CDS253280R0164

Asea Brown Boveri, S.A. (Abb - Niessen)
CopiarCopiar
ABB - AU.S203C-C16 3 16A C 6KA 2CDS253280R0164

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Profundidad constructiva - 70 mm

  • Curva de disparo - C

  • Número de polos totales - 3

  • Número de polos protegidos - 3

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

34 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

2CDS253280R0164

Ref.Sonepar

1119546

EAN

4053546043488

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Profundidad constructiva:

70 mm

Curva de disparo:

C

Número de polos totales:

3

Número de polos protegidos:

3

Corriente asignada:

16 A

Tensión Ui con aislamiento nominal:

500 V

Indice de impulso máximo de tensión Uimp:

4 kV

Poder de corte según EN 60898 a 230V:

6 kA

Tipo de tensión:

CA

Intervalo de frecuencia:

50...60 Hz

Pérdida de potencia:

6.3 W

Clase de limitación de intensidad:

3

Instalación a ras:

no

Conmutación simultánea N-neutral:

no

Categoría de sobretensión:

3

Nivel de polución:

2

Equipos adicionales posibles:

sí

Anchura en módulos:

2

Grado de protección (IP):

IP20

Temperatura ambiente durante el funcionamiento:

-25...55 °C

Capacidad de conexión para varios conductores:

1...10 mm²

Capacidad de conexión cable rígido:

1...16 mm²

Prueba de explosión:

no

Cada día los profesionales se enfrentan al reto de ofrecer la mejor solución para la protección de las personas e instalaciones eléctricas en los sectores residencial, terciario e industrial. También necesitan poder proporcionar soluciones inteligentes para el control y monitorización del consumo eléctrico, así como obtener la máxima eficiencia energética. Con la gama de dispositivos modulares System pro M Compact, podrá encontrar una gama completa de productos de la máxima calidad, tales como interruptores automáticos, interruptores diferenciales, protectores contra sobretensiones, dispositivos de control, de medición y todo tipo de accesorios. La referencia 2CDS253280R0164 concretamente, se trata de un/a interruptor magnetotérmico. Sus características son: Curva de disparo: C, Número de polos (total): 3, Corriente nominal (medida): 16A, Tensión de dimensionamiento: 415V, Tensión de aislamiento nominal Ui: 500V, Resistencia a picos de tensión asignada (Uimp): 4kV, Poder de corte asignado Icn según EN 60898 a 230 V: 6kA, Poder de corte asignado Icn según EN 60898 a 400 V: 6kA, Poder de corte asignado Icu según EN 60947-2 a 230 V: 6kA, Poder de corte asignado Icu según EN 60947-2 a 400 V: 6kA, Tipo de tensión: CA, Frecuencia: 50 - 60 Hz, Clase de limitación de energía: 3, Categoría de sobretensión: 3, Grado de contaminación: 2 Fabricado en Polonia (PL).