ABB - AUP-I XT5-XT6 P/W 3 Cont. Ins. 24V - 1SDA104816R1

Asea Brown Boveri, S.A. (Abb - Niessen)
CopiarCopiar
ABB - AUP-I XT5-XT6 P/W 3 Cont. Ins. 24V

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Número de contactos de inversión - 3

  • N° contactos normalmente abiertos - 0

  • N° contactos normalmente cerrados - 0

  • Número de interruptores de señal de fallo - 0

  • Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CA-15, 230 V - 0 A

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1SDA104816R1

Ref.Sonepar

1143980

EAN

8015644069087

Número de contactos de inversión:

3

N° contactos normalmente abiertos:

0

N° contactos normalmente cerrados:

0

Número de interruptores de señal de fallo:

0

Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CA-15, 230 V:

0 A

Tipo de conexión de eléctrica:

Conexión de abrazadera con resorte

Método de montaje:

Otros

Tipo de portalámparas:

Ninguno

La referencia 1SDA104816R1 está relacionada con Interruptores de baja tensión, tratándose de un/una Bloque de contactos auxiliares. Sus características técnicas son: Versión: Ninguno. Tipo de montaje: Otros. Número de contactos inversores: 3. Ejecución de la conexión eléctrica: Conexión de abrazadera con resorte.

Un producto de ABB

Descubra la serie ABB