ABB - AUP-R XT5-XT6 P/W 1 Con. Ex. 250V - 1SDA104817R1
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Número de contactos de inversión - 1
N° contactos normalmente abiertos - 0
N° contactos normalmente cerrados - 0
Número de interruptores de señal de fallo - 0
Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CA-15, 230 V - 0 A
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1SDA104817R1
Ref.Sonepar
980835
EAN
8015644069094
Número de contactos de inversión:
1
N° contactos normalmente abiertos:
0
N° contactos normalmente cerrados:
0
Número de interruptores de señal de fallo:
0
Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CA-15, 230 V:
0 A
Tipo de conexión de eléctrica:
Conexión de abrazadera con resorte
Método de montaje:
Otros
Tipo de portalámparas:
Ninguno
Un producto de ABB
Descubra la serie ABB


