ABB - AUT.E6.2H 3P 6300 EKIP HI-TOUCH F HR - 1SDA071298R1
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Intensidad permanente nominal Iu - 6300 A
Intervalo de tensión nominal - 690...690 V
Capacidad de desconexión de cortocircuito nominal lcu a 400 V, 50 Hz - 100 kA
Ajuste intervalo protector sobrecarga - 2520...6300 A
Liberación del corto circuito con retado a corto plazo del intervalo de ajuste - 3780...63000 A
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1SDA071298R1
Ref.Sonepar
1113025
EAN
8015644751487
Intensidad permanente nominal Iu:
6300 A
Intervalo de tensión nominal:
690...690 V
Capacidad de desconexión de cortocircuito nominal lcu a 400 V, 50 Hz:
100 kA
Ajuste intervalo protector sobrecarga:
2520...6300 A
Liberación del corto circuito con retado a corto plazo del intervalo de ajuste:
3780...63000 A
Liberación del corto circuito sin retardo del intervalo de ajuste:
9450...94500 A
Pérdida de potencia:
767 W
Construcción de dispositivo:
Técnica integrada fija para dispositivo integrado
Protección de fuga a tierra integrada:
no
Tipo de conexión del circuito de corriente principal:
Conexión de tornillo
Compatible para montaje en rieles DIN (rieles simétricos):
no
Montaje en carril DIN (guía superior) opcional:
no
Número de contactos normalmente cerrados auxiliares:
0
Número de contactos normalmente abiertos auxiliares:
0
Número de contactos auxiliares como contacto de intercambio:
4
Indicador de desconexión disponible:
sí
Con liberación de bajo voltaje integrada:
no
Número de polos:
3
Posición de la conexión para el circuito principal de tensión:
Detrás
Tipo de elemento de control:
Botón pulsador
Dispositivo completo con unidad de protección:
sí
Accionamiento por motor integrado:
no
Accionamiento por motor opcional:
sí
Grado de protección (IP):
IP30
Un producto de ABB
Descubra la serie ABB


