ABB - AUX 6Q 400Vac E2.3...E6.3 F

Asea Brown Boveri, S.A. (Abb - Niessen)
CopiarCopiar
ABB - AUX 6Q 400Vac E2.3...E6.3 F

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Número de contactos de inversión - 6

  • N° contactos normalmente abiertos - 0

  • N° contactos normalmente cerrados - 0

  • Número de interruptores de señal de fallo - 0

  • Tipo de conexión de eléctrica - Conexión de abrazadera con resorte

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1SDA126334R1

Ref.Sonepar

1328757

EAN

8056221278331

Número de contactos de inversión:

6

N° contactos normalmente abiertos:

0

N° contactos normalmente cerrados:

0

Número de interruptores de señal de fallo:

0

Tipo de conexión de eléctrica:

Conexión de abrazadera con resorte

Método de montaje:

Otros

Tipo de portalámparas:

Ninguno

El AUX 6Q 400Vac E2.3...E6.3 F es un bloque de contactos auxiliares diseñado para los interruptores automáticos SACE Emax 3, equipado con 6 contactos conmutados que permiten la señalización del estado abierto-cerrado del interruptor. Este accesorio opera con una tensión de 400V AC y es compatible con los modelos E2.3 hasta E6.3 en versión fija, ofreciendo una solución compacta con unas dimensiones de 220 mm de profundidad, 40 mm de altura y 500 mm de anchura, con un peso neto de 0,2 kg. Cumple con la Directiva EU 2011/65/EU y su modificación 2015/863, garantizando el cumplimiento de las normativas RoHS, y no contiene sustancias SVHC por encima del 0,1% en masa según el Reglamento REACH, siendo clasificado en la categoría WEEE 5 de equipos pequeños.

Un producto de ABB

Descubra la serie ABB