ABB - AUX-C 1Q+1SY 250V AC/DC XT5 W

Asea Brown Boveri, S.A. (Abb - Niessen)
CopiarCopiar
ABB - AUX-C 1Q+1SY 250V AC/DC XT5 W

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Número de contactos de inversión - 2

  • N° contactos normalmente abiertos - 0

  • N° contactos normalmente cerrados - 0

  • Tipo de conexión de eléctrica - Conexión de abrazadera con resorte

  • Método de montaje - Otros

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1SDA104789R1

Ref.Sonepar

1189169

EAN

8015644068813

Número de contactos de inversión:

2

N° contactos normalmente abiertos:

0

N° contactos normalmente cerrados:

0

Tipo de conexión de eléctrica:

Conexión de abrazadera con resorte

Método de montaje:

Otros

Tipo de portalámparas:

Ninguno

La referencia 1SDA104789R1 está relacionada con Interruptores de baja tensión, tratándose de un/una Bloque de contactos auxiliares. Sus características técnicas son: Versión: Ninguno. Tipo de montaje: Otros. Número de contactos inversores: 2. Ejecución de la conexión eléctrica: Conexión de abrazadera con resorte.

Un producto de ABB

Descubra la serie ABB