ABB - AUX-C CONTACTO AUX 3Q+1SY 24VDC W - 1SDA066449R1

Asea Brown Boveri, S.A. (Abb - Niessen)
CopiarCopiar
ABB - AUX-C CONTACTO AUX 3Q+1SY 24VDC W

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Número de contactos de inversión - 4

  • N° contactos normalmente abiertos - 0

  • N° contactos normalmente cerrados - 0

  • Número de interruptores de señal de fallo - 0

  • Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CA-15, 230 V - 0 A

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1SDA066449R1

Ref.Sonepar

1096061

EAN

8015644003555

Número de contactos de inversión:

4

N° contactos normalmente abiertos:

0

N° contactos normalmente cerrados:

0

Número de interruptores de señal de fallo:

0

Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CA-15, 230 V:

0 A

Tipo de conexión de eléctrica:

Conexión de abrazadera con resorte

Modelo:

Integrable

Método de montaje:

Otros

Tipo de portalámparas:

Ninguno

Las altas prestaciones siempre están garantizadas al ofrecer una experiencia única al usuario entre los interruptores de caja moldeada y los interruptores de aire, de 160 a 6300A. La arquitectura de vanguardia de Ekip permite una personalización completa de su dispositivo, haciendo que los interruptores automáticos SACE Emax 2 y SACE Tmax XT puedan evolucionar durante su ciclo de vida. El interruptor automático de bastidor abierto SACE Emax 2 ha sido diseñado para aumentar la eficiencia. Es el único interruptor que protege los circuitos eléctricos y que, al mismo tiempo, reduce el consumo energético en función de las necesidades del usuario y que, por lo tanto, conlleva una gran reducción de pérdidas de energía. El interruptor contiene un relé de protección con un controlador de potencia integrado que mide y evalúa el consumo energético, gestionando las cargas para mantener o reducir los picos en el uso de la energía. El interruptor automático de caja moldeada Tmax XT tiene siete tamaños diferentes y características de protección desde 160 A hasta 1600 A. Acceda, supervise y controle la información de forma remota, desde cualquier lugar y en cualquier momento: 10 minutos para conectarte a la nube, 30% menos tiempo de instalación y ajuste, 50 funciones adicionales para actualizar relés vía Marketplace. La referencia 1SDA066449R1 concretamente, se trata de un/a bloque de contactos auxiliares. Sus características son: Número de contactos inversores: 4, Ejecución de la conexión eléctrica: Conexión de abrazadera con resorte Fabricado en Italia (IT)

Un producto de ABB

Descubra la serie ABB