ABB - B23-313-100
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Tipo de contador - Electrónico
Intensidad nominal (In) - 65 A
Corriente máxima (Imaz) - 65 A
Intervalo de frecuencia - 50...60 Hz
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
83 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
2CMA100170R1000
Ref.Sonepar
326631
EAN
7392696001700
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Tipo de contador:
Electrónico
Intensidad nominal (In):
65 A
Corriente máxima (Imaz):
65 A
Intervalo de frecuencia:
50...60 Hz
Consumo potencia:
0.721 W
Clase de precisión:
B
Modelo:
Medición directa
Modelo de tarifa de medidor de kilovatios-hora:
Multitarifa
Control de tarifas:
Externo
Tipo de medición del perfil de carga:
no
Respaldo:
sí
Calibrado:
sí
Certificado:
Directiva del instrumento de medida
Pulso de salida:
Eléctrico
Tipo de pulso:
S0
Pulso medio:
1...9999 Imp/kWh (kvarh)
Tipo de indicación:
Digital
Método de montaje:
DRA (adaptador para carril DIN)
Anchura en módulos:
4
Anchura:
70 mm
Profundidad:
65 mm
Altura:
26.5 mm
Tipo de interfaz:
Otros
Firma EDL40:
no
Con código de acceso:
sí
Número de sitios:
7
Grado de protección (IP):
IP20
Un producto de ABB
Descubra la serie ABB


