ABB - Barra colectora perfilada 630A 35x10x1750mm cobre - PBSC0630
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Entrada de intensidad nominal - 630 A
Modelo - Perfil
Longitud - 10 mm
Anchura - 1750 mm
Altura - 30 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
PBSC0630
Ref.Sonepar
168812
EAN
8015646783912
Entrada de intensidad nominal:
630 A
Modelo:
Perfil
Longitud:
10 mm
Anchura:
1750 mm
Altura:
30 mm
Flexible:
no
Tratamiento de superficie:
Sin tratamiento
System pro E power, la solución de ABB para cuadros de distribución primaria con intensidad nominal de hasta 6300 A e intensidad de cortocircuito de hasta 120 kA, IP de hasta 65, compartimentación de hasta 4b, test sismica y de arco interno. Cumple todos los requisitos de la planta según el tipo de instalación, el grado de protección necesario y las especificaciones eléctricas y mecánicas. La gama de estructuras System pro E power puede utilizarse para crear numerosas configuraciones de cuadros garantizando flexibilidad y un producto cer¬tificado según las IEC 61439 1/2. Con unos pocos de códigos de piezas pue¬den montarse hasta 120 configuraciones diferentes. La estructura de la nueva serie está hecha con chapa de acero galvanizado en caliente, que garantiza la equipotencialidad del cuadro. Sulicion que integra todos los interruptores de disstribucion primaria de ABB, carril DIN, caja moldeada/bastidor abierto XT1…XT7, E1.1-E6.2, fijos, enchufables, extraibles y accesoriados, seccionadores OT160-1600


