ABB - Barra colectora plana 100x10x1750mm cobre - PBFC1001
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Entrada de intensidad nominal - 0 A
Modelo - Plano
Longitud - 10 mm
Anchura - 1750 mm
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
688 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
PBFC1001
Ref.Sonepar
458243
EAN
8015646784117
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Entrada de intensidad nominal:
0 A
Modelo:
Plano
Longitud:
10 mm
Anchura:
1750 mm
Altura:
100 mm
Flexible:
no
Tratamiento de superficie:
Sin tratamiento
Un producto de ABB
Descubra la serie ABB


