ABB - Barra colectora plana 50x5x1750mm cobre - PBFC5005
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Entrada de intensidad nominal - 0 A
Modelo - Plano
Longitud - 5 mm
Anchura - 1750 mm
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
688 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
PBFC5005
Ref.Sonepar
266189
EAN
8015646784025
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Entrada de intensidad nominal:
0 A
Modelo:
Plano
Longitud:
5 mm
Anchura:
1750 mm
Altura:
50 mm
Flexible:
no
Tratamiento de superficie:
Sin tratamiento
Un producto de ABB
Descubra la serie ABB


