ABB - Barra colectora plana de rosca N.2 20x5 W=2000mm - EV1119
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Entrada de intensidad nominal - 0 A
Modelo - Plano
Longitud - 2000 mm
Anchura - 10 mm
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
187 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
EV1119
Ref.Sonepar
300956
EAN
8015646683083
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Entrada de intensidad nominal:
0 A
Modelo:
Plano
Longitud:
2000 mm
Anchura:
10 mm
Altura:
20 mm
Flexible:
no
Tratamiento de superficie:
Sin tratamiento
Un producto de ABB
Descubra la serie ABB


