ABB - BARRA DE PUENTE OTZC63
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de accesorio - Otros
Accesorio - no
Pieza de recambio - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1SCA022868R1100
Ref.Sonepar
1312816
EAN
6417019336794
Tipo de accesorio:
Otros
Accesorio:
no
Pieza de recambio:
no
El OTZC63 es un accesorio para interruptores de conmutación que consiste en barras de puente de montaje tripolar. Este componente permite la conexión eléctrica entre polos en configuraciones de conmutadores de baja tensión, facilitando la instalación y el cableado en cuadros eléctricos. Fabricado con dimensiones compactas de 136 mm de ancho, 85 mm de alto y 300 mm de profundidad, ofrece una solución robusta para aplicaciones industriales y de distribución. El conjunto cumple con la Directiva RoHS 2011/65/UE y su modificación 2015/863, garantizando la ausencia de sustancias peligrosas restringidas. Su diseño tripolar lo hace compatible con sistemas de conmutación que requieren conexión simultánea de tres fases.
Un producto de ABB
Descubra la serie ABB


