ABB - Barra seccionadora N.2 15x5mm 1750mm - BR0250
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Entrada de intensidad nominal - 250 A
Modelo - Plano
Longitud - 10 mm
Anchura - 15 mm
Altura - 1750 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
BR0250
Ref.Sonepar
665965
EAN
8015646619129
Entrada de intensidad nominal:
250 A
Modelo:
Plano
Longitud:
10 mm
Anchura:
15 mm
Altura:
1750 mm
Flexible:
no
Tratamiento de superficie:
Sin tratamiento
System pro E power, la solución de ABB para cuadros de distribución primaria con intensidad nominal de hasta 6300 A e intensidad de cortocircuito de hasta 120 kA, IP de hasta 65, compartimentación de hasta 4b, test sismica y de arco interno. Cumple todos los requisitos de la planta según el tipo de instalación, el grado de protección necesario y las especificaciones eléctricas y mecánicas. La gama de estructuras System pro E power puede utilizarse para crear numerosas configuraciones de cuadros garantizando flexibilidad y un producto cer¬tificado según las IEC 61439 1/2. Con unos pocos de códigos de piezas pue¬den montarse hasta 120 configuraciones diferentes. La estructura de la nueva serie está hecha con chapa de acero galvanizado en caliente, que garantiza la equipotencialidad del cuadro. Sulicion que integra todos los interruptores de disstribucion primaria de ABB, carril DIN, caja moldeada/bastidor abierto XT1?XT7, E1.1-E6.2, fijos, enchufables, extraibles y accesoriados, seccionadores OT160-1600 La referencia BR0250 concretamente, se trata de un/a barra colectora. Fabricado en Italia (IT).
Un producto de ABB
Descubra la serie ABB


