ABB - Barra tierra SpEeC 20x10 800mm
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Entrada de intensidad nominal - 400 A
Modelo - Plano
Longitud - 10 mm
Anchura - 800 mm
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
187 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
1SZE980120B0320
Ref.Sonepar
919801
EAN
5411815227301
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Entrada de intensidad nominal:
400 A
Modelo:
Plano
Longitud:
10 mm
Anchura:
800 mm
Altura:
20 mm
Flexible:
no
Un producto de ABB
Descubra la serie ABB


