ABB - Base abierta IP65 1000mm (800+200) P500 - PTBO1251

Asea Brown Boveri, S.A. (Abb - Niessen)
CopiarCopiar
ABB - Base abierta IP65 1000mm (800+200) P500

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Adecuado para cubiertas de tejado - sí

  • Adecuado para el entarimado inferior - no

  • Anchura - 1000 mm

  • Altura - 13.5 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

37 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

PTBO1251

Ref.Sonepar

979285

EAN

8015646818102

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Adecuado para cubiertas de tejado:

sí

Adecuado para el entarimado inferior:

no

Anchura:

1000 mm

Altura:

13.5 mm

Profundidad:

500 mm

Anchura del edificio para armario integrado:

0 mm

Profundidad del edificio para armario integrado:

0 mm

Material:

Acero

Tipo de superficie:

Otros

Color:

Otros

Número RAL:

7035

Con desaireación:

no

Apropiado para instalaciones en el exterior:

no

Con entrada de cable:

sí

System pro E power, la solución de ABB para cuadros de distribución primaria con intensidad nominal de hasta 6300 A e intensidad de cortocircuito de hasta 120 kA, IP de hasta 65, compartimentación de hasta 4b, test sismica y de arco interno. Cumple todos los requisitos de la planta según el tipo de instalación, el grado de protección necesario y las especificaciones eléctricas y mecánicas. La gama de estructuras System pro E power puede utilizarse para crear numerosas configuraciones de cuadros garantizando flexibilidad y un producto cer¬tificado según las IEC 61439 1/2. Con unos pocos de códigos de piezas pue¬den montarse hasta 120 configuraciones diferentes. La estructura de la nueva serie está hecha con chapa de acero galvanizado en caliente, que garantiza la equipotencialidad del cuadro. Sulicion que integra todos los interruptores de disstribucion primaria de ABB, carril DIN, caja moldeada/bastidor abierto XT1…XT7, E1.1-E6.2, fijos, enchufables, extraibles y accesoriados, seccionadores OT160-1600

Un producto de ABB

Descubra la serie ABB