ABB - Base abierta IP65 800mm (600+200) P500 - PTBO8251
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Adecuado para cubiertas de tejado - sí
Adecuado para el entarimado inferior - no
Anchura - 600 mm
Altura - 30 mm
Profundidad - 890 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
PTBO8251
Ref.Sonepar
458432
EAN
8015646818065
Adecuado para cubiertas de tejado:
sí
Adecuado para el entarimado inferior:
no
Anchura:
600 mm
Altura:
30 mm
Profundidad:
890 mm
Anchura del edificio para armario integrado:
0 mm
Profundidad del edificio para armario integrado:
0 mm
Material:
Acero
Tipo de superficie:
Otros
Color:
Otros
Número RAL:
7035
Con desaireación:
no
Apropiado para instalaciones en el exterior:
no
Con entrada de cable:
sí
Un producto de ABB
Descubra la serie ABB


