ABB - BASE CR-S006/024V DC1SZ 1SVR405521R1200 - 1SVR405521R1200
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de conexión de eléctrica - Conexión de abrazadera con resorte
Método de montaje - Carril de perfil de sombrero 35 mm
Con abrazaderas desmontables - no
Extensión de función posible - no
Número de clavijas - 0
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1SVR405521R1200
Ref.Sonepar
1112199
EAN
4013614499197
Tipo de conexión de eléctrica:
Conexión de abrazadera con resorte
Método de montaje:
Carril de perfil de sombrero 35 mm
Con abrazaderas desmontables:
no
Extensión de función posible:
no
Número de clavijas:
0
Anchura:
6.2 mm
Altura:
76.6 mm
Profundidad:
94.7 mm
Un producto de ABB
Descubra la serie ABB


