ABB - Base CR-S012/024VADC1SS - 1SVR405521R3100
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de conexión de eléctrica - Conexión roscada
Método de montaje - Carril de perfil de sombrero 35 mm
Con abrazaderas desmontables - no
Extensión de función posible - no
Número de clavijas - 0
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1SVR405521R3100
Ref.Sonepar
976804
EAN
4013614499203
Tipo de conexión de eléctrica:
Conexión roscada
Método de montaje:
Carril de perfil de sombrero 35 mm
Con abrazaderas desmontables:
no
Extensión de función posible:
no
Número de clavijas:
0
Anchura:
6.3 mm
Altura:
76.4 mm
Profundidad:
88.5 mm
Un producto de ABB
Descubra la serie ABB


