ABB - BASE CR-U3E - 1SVR405660R0100
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de conexión de eléctrica - Conexión roscada
Método de montaje - Carril de perfil de sombrero 35 mm
Con abrazaderas desmontables - no
Extensión de función posible - no
Número de clavijas - 11
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1SVR405660R0100
Ref.Sonepar
326977
EAN
4013614374371
Tipo de conexión de eléctrica:
Conexión roscada
Método de montaje:
Carril de perfil de sombrero 35 mm
Con abrazaderas desmontables:
no
Extensión de función posible:
no
Número de clavijas:
11
Anchura:
38 mm
Altura:
26 mm
Profundidad:
75 mm
Un producto de ABB
Descubra la serie ABB


