ABB - Base de enchufe euroamericana 1 módulo duna - N2135 DN

Asea Brown Boveri, S.A. (Abb - Niessen)
CopiarCopiar
ABB - Base de enchufe euroamericana 1 módulo duna

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

N2135 DN

Ref.Sonepar

1244130

EAN

8427238299136

Base de enchufe euroamericana 1 módulo duna. Zenit, la serie modular de Niessen más completa del mercado. Su estética minimalista es, al mismo tiempo, diferenciadora y contemporánea. Consigue una armoniosa combinación de planos en las teclas y un equilibrio proporcionado en los marcos. Su embellecedor horizontal la hace fácilmente reconocible e identificable. Una serie que evoluciona contigo, que responde a tus demandas y proporciona una solución única para tus espacios y necesidades. Porque con la flexibilidad de sus infinitas combinaciones, Zenit garantiza la propuesta más polivalente del mercado, desde las funciones convencionales hasta las más avanzadas tecnológicamente. La referencia 2CLA213501N6201 está relacionada con Programa de instalación de interruptores/enchufes, tratándose de un/una Enchufe. Sus características técnicas son: Acoplamiento de conductor neutro. Frecuencia: 50 Hz. Altura del dispositivo: 44 mm. Profundidad del dispositivo: 73 mm. Resistencia al impacto (IK): IK04. Número de fases: 2. Libre de halógenos. Anchura del dispositivo: 22 mm. Fuente de alimentación especial: Otros. Impresión/marcado: Ninguno. Tratamiento de superficie: Sin tratamiento. Número de contactos activos (redondos): 2. Con protección de contacto mejorada. Frecuencia: 60 Hz. Tipo de fijación: Engatillado. Color: Duna. Contacto de protección: Redondo. Material: Plástico. Instalación aislada. Intensidad nominal: 16 A. Número de unidades: 1. Calidad del material: Termoplástico. Cumple con las normas de construcción del Reino Unido, Parte M. Número de módulos (en caso de diseño modular): 1. Acabado de superficie: Brillante. Modelo: Tipo italiano P17/11. Método de conexión: Terminal enroscado. Color: Otros. Apto para el grado de protección (IP): IP20. Voltaje nominal: 250 V. Método de montaje: Montado empotrado (escayola).

Un producto de ABB

Descubra la serie ABB