ABB - Base enchufe estándar CR-M3SS para relé CR-M 3c/o - 1SVR405651R2000
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de conexión de eléctrica - Conexión roscada
Método de montaje - Carril de perfil de sombrero 35 mm
Con abrazaderas desmontables - no
Extensión de función posible - no
Número de clavijas - 0
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1SVR405651R2000
Ref.Sonepar
326972
EAN
4013614373794
Tipo de conexión de eléctrica:
Conexión roscada
Método de montaje:
Carril de perfil de sombrero 35 mm
Con abrazaderas desmontables:
no
Extensión de función posible:
no
Número de clavijas:
0
Anchura:
27 mm
Altura:
42.5 mm
Profundidad:
82 mm
Un producto de ABB
Descubra la serie ABB


