ABB - Base enchufe estándar CR-PSS para relé CR-P 1c/o 2c/o - 1SVR405650R1000
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de conexión de eléctrica - Conexión roscada
Método de montaje - Carril de perfil de sombrero 35 mm
Con abrazaderas desmontables - no
Extensión de función posible - no
Número de clavijas - 8
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1SVR405650R1000
Ref.Sonepar
326971
EAN
4013614373084
Tipo de conexión de eléctrica:
Conexión roscada
Método de montaje:
Carril de perfil de sombrero 35 mm
Con abrazaderas desmontables:
no
Extensión de función posible:
no
Número de clavijas:
8
Anchura:
15.5 mm
Altura:
42.5 mm
Profundidad:
75 mm
Un producto de ABB
Descubra la serie ABB


