ABB - Base enchufe Schuko alemán M1175-C con cubierta 250V 16A - 2CSM211000R0721
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Tasa de voltaje - 250 V
Corriente asignada - 16 A
Con tapa con bisagras - sí
Tipo de tensión - CA
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
1 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
2CSM211000R0721
Ref.Sonepar
89613
EAN
8012542029052
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Tasa de voltaje:
250 V
Corriente asignada:
16 A
Con tapa con bisagras:
sí
Tipo de tensión:
CA
Modelo:
Toma de corriente CEE 7/3 (tipo F)
Con protección para niños:
sí
Con lámpara de control:
no
Anchura en módulos:
2.5
Profundidad constructiva:
60 mm
Grado de protección (IP):
IP20
Número de tomas de salida:
1
Número de patillas activas (redondas):
2
Número de patillas activas (planas):
2
Número de contactos activos (cuadrado):
0
Un producto de ABB
Descubra la serie ABB


