Fin de vida

ABB - BASE FIJA DE W TER.HR-HR 4P - E3 - 1SDA059765R1

Asea Brown Boveri, S.A. (Abb - Niessen)
CopiarCopiar
ABB - BASE FIJA DE W TER.HR-HR 4P - E3

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Entrada de intensidad nominal - 3200 A

  • Número de polos - 4

  • Versión de adaptador de busbar - no

  • Versión según el dispositivo integrado - sí

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

2295 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

1SDA059765R1

Ref.Sonepar

1085007

EAN

8015644621896

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Entrada de intensidad nominal:

3200 A

Número de polos:

4

Versión de adaptador de busbar:

no

Versión según el dispositivo integrado:

sí

Tipo de conexión del circuito de corriente principal:

Conexión de tornillo

ABB ofrece una variedad completa de soluciones para conectar, proteger, controlar y medir una amplia gama de instalaciones eléctricas, envolventes, cuadros eléctricos, electrónica y dispositivos electromecánicos. Mejora la confiabilidad y eficiencia de las actividades de sus clientes en todas las industrias principales, incluido el sector residencial. La referencia 1SDA059765R1 concretamente, se trata de un/a base para disyuntores. Sus características son: Corriente nominal In: 3200A, Número de polos: 4, Ejecución como dispositivo incorporado, Tipo de conexión del circuito de corriente principal: Conexión de tornillo. Fabricado en Italia (IT)

Un producto de ABB

Descubra la serie ABB