ABB - BASE MODULAR M1174 FRANCESA GRIS - 2CSM110000R0711
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Tasa de voltaje - 250 V
Corriente asignada - 16 A
Con tapa con bisagras - no
Tipo de tensión - CA
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
1 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
2CSM110000R0711
Ref.Sonepar
709661
EAN
8012542006602
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Tasa de voltaje:
250 V
Corriente asignada:
16 A
Con tapa con bisagras:
no
Tipo de tensión:
CA
Modelo:
Otros
Con protección para niños:
sí
Con lámpara de control:
no
Anchura en módulos:
2.5
Profundidad constructiva:
60 mm
Grado de protección (IP):
IP20
Número de tomas de salida:
2
Número de patillas activas (redondas):
2
Número de patillas activas (planas):
2
Número de contactos activos (cuadrado):
0


