ABB - Base portafusible E91/32PV 1500e 32A 1p

Asea Brown Boveri, S.A. (Abb - Niessen)
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Método de montaje - Carril DIN

  • Para tamaño de fusible - 10x85 mm

  • Número de polos - 1

  • Conmutación simultánea N-neutral - no

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

7 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

2CSM202041R1801

Ref.Sonepar

1121611

EAN

8012542020417

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Método de montaje:

Carril DIN

Para tamaño de fusible:

10x85 mm

Número de polos:

1

Conmutación simultánea N-neutral:

no

Bloqueable:

no

Indicación de fallo óptico:

no

Anchura en módulos:

1.3

Profundidad constructiva:

65 mm

Grado de protección (IP):

IP20

Cada día los profesionales se enfrentan al reto de ofrecer la mejor solución para la protección de las personas e instalaciones eléctricas en los sectores residencial, terciario e industrial. También necesitan poder proporcionar soluciones inteligentes para el control y monitorización del consumo eléctrico, así como obtener la máxima eficiencia energética. Con la gama de dispositivos modulares System pro M Compact, podrá encontrar una gama completa de productos de la máxima calidad, tales como interruptores automáticos, interruptores diferenciales, protectores contra sobretensiones, dispositivos de control, de medición y todo tipo de accesorios. La referencia 2CSM202041R1801 concretamente, se trata de un/a soporte para fusible cilíndrico. Sus características son: Tipo de montaje: Carril DIN, Grado de protección (IP): IP20, Para el tamaño de fusible: 10 x 85 mm, Voltaje nominal: 1500V, Profundidad de instalación: 65mm, Número de polos: 1, Anchura de unidades de división: 1,25 Fabricado en Rumania (RO)

Un producto de ABB

Descubra la serie ABB