ABB - BASE PORTAFUSIBLE E91/50 50A 1P - 2CSM279022R1801
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tensión nominal - 690 V
Método de montaje - Carril DIN
Para tamaño de fusible - 14x51 mm
Número de polos - 1
Conmutación simultánea N-neutral - sí
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2CSM279022R1801
Ref.Sonepar
952308
EAN
8012542587422
Tensión nominal:
690 V
Método de montaje:
Carril DIN
Para tamaño de fusible:
14x51 mm
Número de polos:
1
Conmutación simultánea N-neutral:
sí
Bloqueable:
sí
Indicación de fallo óptico:
no
Anchura en módulos:
1.5
Profundidad constructiva:
73.26 mm
Grado de protección (IP):
IP20


