ABB - Base portafusible modular E91/20 20A 1P - 2CSM200983R1801
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tensión nominal - 400 V
Método de montaje - Carril DIN
Para tamaño de fusible - 8,5x31,5 mm
Número de polos - 1
Conmutación simultánea N-neutral - sí
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2CSM200983R1801
Ref.Sonepar
99453
EAN
8012542009832
Tensión nominal:
400 V
Método de montaje:
Carril DIN
Para tamaño de fusible:
8,5x31,5 mm
Número de polos:
1
Conmutación simultánea N-neutral:
sí
Bloqueable:
sí
Indicación de fallo óptico:
no
Anchura en módulos:
1
Profundidad constructiva:
64 mm
Grado de protección (IP):
IP20
Un producto de ABB
Descubra la serie ABB


