ABB - Base portafusible modular E91/32PV 32A 1P
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Tensión nominal - 1000 V
Método de montaje - Carril DIN
Para tamaño de fusible - 10x38 mm
Número de polos - 1
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
7 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
2CSM204713R1801
Ref.Sonepar
456755
EAN
8012542047131
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Tensión nominal:
1000 V
Método de montaje:
Carril DIN
Para tamaño de fusible:
10x38 mm
Número de polos:
1
Conmutación simultánea N-neutral:
sí
Bloqueable:
sí
Indicación de fallo óptico:
no
Anchura en módulos:
1
Profundidad constructiva:
64 mm
Grado de protección (IP):
IP20
Un producto de ABB
Descubra la serie ABB


